Dayton 3by48 | Pistonlu Tambur Pompası 22 Ons, 55 Galonluk Tambura Uygun | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3BY48 Pistonlu Varil Pompası 22 Ons, 55 Galon Varil Uyar | AC8LHQ

DAYTON 3BY48 Piston Davul Pompası 22 Ons 55 Galon Davul Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LHQ Modeli: 3BY48
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
€175.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem TürüPiston
Adaptör Çapı2"
Adaptör MalzemesiPolipropilen
Adaptör TipiDavul
Deşarj Tüpü Uzunluğu7-1 / 2 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu5 / 8 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu3 / 4 "
Deşarj Boru MalzemesiPaslanmaz çelik
Kullanım İçin15, 30 ve 55 gal. Davul
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu1"
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite2000 SSU
ÖlçülüEvet
İnme Başına Ons4 için 22
Çıkış Boyutu21/32 "ID, 3/4" OD
Uzunluk43 "
Piston MalzemesiPTFE
Pompa Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiSalmastra Bezi, Onarılabilir
Kendinden AstarEVET
Emme Borusu Uzunluğu35 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 2 "
Islanan MalzemelerPaslanmaz Çelik, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)109.22
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAdaptör TipiKullanım İçinGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 2RUJ9 Tambur Pompası Piston Polipropilen | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilen2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€64.43
DAYTON 2RUK1 Tambur Pompası Pistonlu Naylon | AC3DUA 2RUK1Naylon2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€90.52
DAYTON 2RUK2 Tambur Pompası Çift Diyaframlı Alüminyum | AC3DUB 2RUK2Alüminyum2 "Fiş-3 / 4 "NPT-122 Derece F--€443.30
DAYTON 2UY12 Dağıtım Yardımcı Pompa 0.14 Ons 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12Polipropilendişli1 litrelik Şişe1"-140 Derece F-176 Derece F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Varil Pompası Sifonu 22 Ons 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCtıkamak55 gal. Davul1"-140 Derece F-140 Derece F€63.49
DAYTON 38Y789 Varil Pompası Sifonu 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilen1-1 / 2 "Kova5 galon. Kovalar9 / 16 "-140 Derece F-140 Derece F€5.64
DAYTON 38Y790 Tambur Pompası Döner 7 GPM | AC7XBW 38Y790Cam Dolgulu Polipropilen2 "Fiş15 ila 55 gal. Davul3 / 4 "-140 Derece F-140 Derece F€168.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3BY48 Piston Davul Pompası 22 Ons 55 Galon Davul Uyar
€175.89 / Adet