DAYTON 3C029 Çelik Fan Bıçağı 36 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tersinir Yedek Pervane |
Blade Malzeme | Çelik |
Delik Dia. | 1" |
sürücü Tipi | Kayış |
HP | 1/2, 3/4, 1, 1 1/2 veya 2 |
Bıçak Sayısı | 8 |
Pervane Çapı. | 36 " |
RPM | 490, 575, 650, 765 veya 830 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.14 |
Gemi genişliği (cm) | 86.87 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00