DAYTON 3C235 Damper Motorlu 42 İnç Alüminyum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motorlu Damper |
Hayran Çapı | 42 " |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
Fan Dia için. (İçinde.) | 42 |
Çerçevesiz Flanş (Kare-İç) | 42 |
Serbest Bölge | 11.305 Kare-Ft. |
Hz | 100-240 |
Malzeme | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" |
Maks. Alan sayısı Hız | 3500 fpm |
Montaj Deliği | 9/32 x 1/2 " |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Panel Sayısı | 1 |
Çalışma | Güç Açık, Yay Dönüşü |
Genel Kare (In.) | 45 |
Faz | 1 |
Sq. Açılması Gerekli (İçinde.) | 43 |
Tip | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü |
UPC | 190735280751 |
Gerilim | 100-240 |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 117.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Serbest Bölge | Hz | Malzeme | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C131 | 8.252 Kare-Ft. | 100-240 | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 100-240 | €882.91 | ||
3C132 | 14.836 Kare-Ft. | 100-240 | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 100-240 | €1,067.43 | ||
3C188 | 18.827 Kare-Ft. | 24-240 | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" | Çift Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 24-240 | €1,745.18 | ||
3C189 | 23.314 Kare-Ft. | 24-240 | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" | Çift Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 24-240 | €1,610.82 | ||
3C234 | 5.679 Kare-Ft. | 100-240 | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 100-240 | €775.37 | ||
3C725 | 1.750 Kare-Ft. | 100-240 | G90 Galvanizli Çelik, 14 Ölçü Çerçeve ve 16 Ölçü Bıçaklar | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 100-240 | €391.36 | ||
3C726 | 2.053 Kare-Ft. | 100-240 | G90 Galvanizli Çelik, 14 Ölçü Çerçeve ve 16 Ölçü Bıçaklar | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü | 100-240 | €402.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00