DAYTON 3C315 Damper Motorlu 24 İnç Alüminyum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motorlu Damper |
Hayran Çapı | 24 " |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
Fan Dia için. (İçinde.) | 24 |
Çerçevesiz Flanş (Kare-İç) | 24 |
Serbest Bölge | 3.585 Kare-Ft. |
Hz | 100-240 |
Malzeme | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" |
Maks. Alan sayısı Hız | 3500 fpm |
Montaj Deliği | 9/32 x 1/2 " |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Panel Sayısı | 1 |
Çalışma | Güç Açık, Yay Dönüşü |
Genel Kare (In.) | 27 |
Faz | 1 |
Sq. Açılması Gerekli (İçinde.) | 25 |
Tip | Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü |
UPC | 190735280850 |
Gerilim | 100-240 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 74.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.14 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
HS kodu | 8501402040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00