DAYTON 3CPW1 Fıskiye Aydınlatma Sistemi 120v
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fıskiye Aydınlatma Sistemi |
Boru Boyutu | 12 AWG SJTOW |
Kordon uzunluğu | 100ft. |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Lamba Watt | 120 |
Lamba Sayısı | 3 |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.31 |
Gemi genişliği (cm) | 37.34 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00