Dayton 3fdd9 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3FDD9 Montajlı Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AC9AGW

DAYTON 3FDD9 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AGW Modeli: 3FDD9
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
€97.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesi52100 Krom Çelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu13 / 32 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.5 / 8 "
RenkGümüş
Boyut A4-13 / 32 "
Boyut B2-15 / 64 "
Boyut C3-17 / 32 "
Boyut D13 / 32 "
Boyut F1-9 / 32 "
Dinamik Yük Kapasitesi2146 lb
BitişNikel kaplama
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi3-17 / 32 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1 9 / 32 "
Uzunluk4 13 / 32 "
toplam Genişlik2.375 "
Statik Yük Kapasitesi1074 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece F - 200 Derece F
UPC190735283486

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut DCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut FDinamik Yük KapasitesiBitişGövde MalzemesiKilitleme TipiÜcret
DAYTON 3CUR1 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AC8NPK 3 CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€81.23
DAYTON 3CUR2 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AC8NPL 3 CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€79.67
DAYTON 3FCN1 Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€106.08
DAYTON 3FCN2 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€40.66
DAYTON 3FCN3 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€56.86
DAYTON 3FCN4 Sabit Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€63.60
DAYTON 3FCN5 Sabit Bilyalı 1 İnç Çap | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€67.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3FDD9 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik
€97.57 / Adet