Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3FJC2 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 20 x 18 L - 5'li Paket | AC9BUN

DAYTON 3FJC2 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 20 x 18 L - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9BUN Modeli: 3FJC2
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
€3.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Kovanlı Rulman
RenkKırmızımsı
Dia İçinde.14mm
uzunluk18
YağlamaKuru
MalzemeBronz SAE 660
Maks. Alan sayısı Pv75000
Dış Çap.20 mm
Sıcaklık. menzil450 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukYağlamaMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilpaket adetÜcret
DAYTON 3FJA3 Metrik Kovanlı Rulman 12 x 16 x 20 L - 5'li Paket | AC9BUF 3FJA312mm20ft.KuruBronz SAE 6607500016 mm450 F5€11.83
DAYTON 3FJA7 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 18 x 14 L - 5'li Paket | AC9BUJ 3FJA714mm14 "KuruBronz SAE 6607500018mm450 F5€2.90
DAYTON 3FJC3 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 20 x 22 L - 5'li Paket | AC9BUP 3FJC314mm22KuruBronz SAE 6607500020 mm450 F5€3.79
DAYTON 3FJC5 Metrik Kovanlı Rulman 15 x 19 x 20 L - 5'li Paket | AC9BUQ 3FJC515mm20ft.KuruBronz SAE 6607500019mm450 F5€13.23
DAYTON 3FJD4 Metrik Kovanlı Rulman 18 x 22 x 22 L - 5'li Paket | AC9BUV 3FJD418mm22KuruBronz SAE 6607500022mm450 F5€5.26
DAYTON 3FJF3 Metrik Kovanlı Rulman 25 x 30 x 20 L - 5'li Paket | AC9BVD 3FJF325mm20ft.KuruBronz SAE 6607500030mm450 F5€16.80
DAYTON 3FJT8 Metrik Kovanlı Rulman 12 x 15 x 12 L - 5'li Paket | AC9BYW 3FJT812mm12 "Turbo 68Bronz SAE 8415000015mm15.8-158F5€6.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3FJC2 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 20 x 18 L - 5'li Paket
€3.14 / paket