Dayton 3gtf5 | Pervane 12 İnç 5/8 Çap 2320 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GTF5 Pervane 12 İnç 5/8 Çap 2320 Cfm | AC9HVY

DAYTON 3GTF5 Pervane 12 İnç 5/8 Çap 2320 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HVY Modeli: 3GTF5
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
€202.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeKıvılcım Dayanıklı Döküm Alüminyum
Delik Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP2320
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP2080
CFM @ 0.375-In. SP1930
kama yatağı3/16 'W ve 3/32' D
Maks. RPM3450
Bıçak Sayısı4
Zift35 Derece
Pervane Çapı.12 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP3/4
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme
UPC190735286258

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPMaks. RPMÜcret
DAYTON 3GRE2 Pervane 12 İnç 1/2 Çap 2320 Cfm | AC9HQP 3GRE21 / 2 "23202200208019303450€206.31
DAYTON 3GTE7 Pervane 12 İnç 1/2 Çap 1160 Cfm | AC9HVQ 3GTE71 / 2 "11608555703101725€209.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GTF5 Pervane 12 İnç 5/8 Çap 2320 Cfm
€202.07 / Adet