Dayton 3gwe7 | V kayışı 4l970 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GWE7 V-kayışı 4l970 | AC9JNA

DAYTON 3GWE7 V kayışı 4l970

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JNA Modeli: 3GWE7
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
€14.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+FHP V-Kayışı
Kemer türü4L
İnşaatÖrtülü
Sektör Numarası4L970
MalzemeDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk97 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık5 / 16 "
Üst genişlik1 / 2 "
UPC190735286562

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 3GWD6 V-kayışı 4l150 | AC9JMP 3GWD6Örtülü4L150Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı15 "€8.75
DAYTON 3GWD7 V-kayışı 4l160 | AC9JMQ 3GWD7Örtülü4L160Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı16 "€8.75
DAYTON 3GWD8 V-kayışı 4l810 | AC9JMR 3GWD8Örtülü4L810Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı81 "€13.97
DAYTON 3GWD9 V-kayışı 4l830 | AC9JMT 3GWD9Örtülü4L830Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı83 "€13.49
DAYTON 3GWE1 V-kayışı 4l850 | AC9JMU 3GWE1Örtülü4L850Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı85 "€13.62
DAYTON 3GWE2 V-kayışı 4l870 | AC9JMV 3GWE2Örtülü4L870Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı87 "€14.36
DAYTON 3GWE3 V-kayışı 4l890 | AC9JMW 3GWE3Örtülü4L890Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı89 "€13.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GWE7 V kayışı 4l970
€14.94 / Adet