Dayton 3gwt8 | V-kayışı, 1 Dişli, 17/32" Kalın, C185 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GWT8 V Kayışı, 1 Dişli, 17/32 Kalın, C185 | AC9JRZ

DAYTON 3GWT8 V-Kayış, 1 Kaburga, 17/32" Kalın, C185

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JRZ Modeli: 3GWT8
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
€120.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türüC
İnşaatÖrtülü
Sektör NumarasıC185
MalzemeDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk189 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık17 / 32 "
Üst genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıDış UzunlukÜcret
DAYTON 13V821 V-kayışı C48 | AA6EUG 13V821C4852 "€35.94
DAYTON 13V822 V-kayışı C50 | AA6EUH 13V822C5054 "€35.82
DAYTON 13V823 V-kayışı C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "€38.39
DAYTON 13V824 V-kayışı C56 | AA6EUK 13V824C5660 "€29.39
DAYTON 13V825 V-kayışı C57 | AA6EUL 13V825C5761 "€42.96
DAYTON 13V826 V-kayışı C58 | AA6EUM 13V826C5862 "€34.36
DAYTON 13V827 V-kayışı C59 | AA6EUN 13V827C5963 "€30.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GWT8 V-Kayış, 1 Kaburga, 17/32" Kalın, C185
€120.20 / Adet