Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GXA4 V-kayışı Dişli Bx41 | AC9JUN

DAYTON 3GXA4 V-kayışı Dişli Bx41

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JUN Modeli: 3GXA4

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€24.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türüBX
İnşaatDişli
Sektör NumarasıBX41
MalzemeKloropren Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk44 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık13 / 32 "
Üst genişlik21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.51
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4010323000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukSıcaklık. menzilÜcret
DAYTON 13W529 V-kayışı Dişli Bx47 | AA6FPD 13W529ÖrtülüBX47Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı50 "-22 Derece ila 194 Derece F€27.65
DAYTON 13W530 V-kayışı Dişli Bx49 | AA6FPE 13W530ÖrtülüBX49Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı52 "-22 Derece ila 194 Derece F€27.22
DAYTON 13W531 V-kayışı Dişli Bx88 | AA6FPF 13W531ÖrtülüBX88Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı91 "-22 Derece ila 194 Derece F€46.28
DAYTON 13W532 V-kayışı Dişli Bx94 | AA6FPG 13W532ÖrtülüBX94Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı97 "-22 Derece ila 194 Derece F€57.83
DAYTON 3GWZ8 V-kayışı Dişli Bx32 | AC9JUH 3GWZ8DişliBX32Kloropren Kauçuk Karışımı35 "-22 Derece ila 194 Derece F€24.27
DAYTON 3GWZ9 V-kayışı Dişli Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9DişliBX34Kloropren Kauçuk Karışımı37 "-22 Derece ila 194 Derece F€23.09
DAYTON 3GXA1 V-kayışı Dişli Bx37 | AC9JUK 3GXA1DişliBX37Kloropren Kauçuk Karışımı40 "-22 Derece ila 194 Derece F€24.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GXA4 V-kayışı Dişli Bx41
€24.54 / Adet