Dayton 3hgn7 | Kontrol Damperi 8-1/4 inç D 6 İnç Kanal Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3HGN7 Kontrol Damperi 8-1/4in D 6 İnç Kanal Çapı | AC9LNJ

DAYTON 3HGN7 Kontrol Damperi 8-1/4in D 6 İnç Kanal Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LNJ Modeli: 3HGN7
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
€362.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Damperi
Aks Çapı1 / 2 "
YatakPaslanmaz çelik
Blade Malzeme14 ga. Galvanize çelik
Bıçak Tipiyuvarlak
Damper Çapı5.875 "
Kanal Dia.6"
Kullanmak içinDüşük - Orta Basınç ve Hız Sistemleri
Çerçeve Derinliği8.25 "
çerçeve Malzeme20 ga. Galvanize çelik
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız3000 fpm
Basınç Farkı Maks.4 "wg
MühürlerEPDM Bıçak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.1
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dingil (Kaplamalı Çelik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamper ÇapıKanal Dia.Ücret
DAYTON 3HGN8 Kontrol Damperi 8-1/4in D 8 İnç Kanal Çapı | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€411.48
DAYTON 3HGN9 Kontrol Damperi 8-1/4in D 10 İnç Kanal Çapı | AC9LNL 3HGN99.875 "10 "€435.91
DAYTON 3HGP1 Kontrol Damperi 8-1/4in D 12 İnç Kanal Çapı | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€463.92
DAYTON 3HGP2 Kontrol Damperi 8-1/4in D 14 İnç Kanal Çapı | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "€475.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3HGN7 Kontrol Damperi 8-1/4in D 6 İnç Kanal Çapı
€362.37 / Adet