DAYTON 3KB43 Hava Perdesi 25 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pencere Hava Perdesinden Geç |
Hava hızı | 1350 fpm |
hava Hacmi | Cfm 550 |
dBA @ 10 Ayak | 66 |
derinlik | 6.75 " |
Yükseklik | 7.375 " |
Gövde Rengi | Işık Tan |
Gövde Malzemesi | Boyalı Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 0.9 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 2 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 5 ft. |
Maks. RPM | 1700 |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor gücü | 1/10 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Sayısı | 1 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
UPC | 190735290415 |
Gerilim | 120 |
genişlik | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | TH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00