DAYTON 3KR81 Palet Çektirme 5000 Lb Tek Makaslı
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Çekici |
Stringers için | Kadar 7 " |
Çene Yüksekliği | 2-3 / 4 " |
Çene Yüksekliği | 2-3 / 4 " |
Çenenin Açılması | 7-5 / 8 " |
uzunluk | 27.125 " |
Malzeme | Çelik |
stil | Tek Makas |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.77 |
Gemi genişliği (cm) | 18.03 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çenenin Açılması | uzunluk | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A093 | 3-3 / 8 " | 13.5 " | Çift Makas | €227.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00