Dayton 3VE53 yağ yakıtlı torpido ısıtıcısı, hızlı bir şekilde önemli miktarda ısı çıkışı üretme yeteneği nedeniyle kullanılır; bu da onu soğuk sıcaklıklarla mücadele etmek, donmuş yüzeyleri çözmek ve kurutma süreçlerini hızlandırmak için ideal kılar. Bu Dayton portatif mazot yakıtlı ısıtıcı, yakıt kaynağı olarak yağı kullanarak uzak konumlarda bile sürekli bir ısı kaynağı sağlar. Taşınabilir tasarımı, dayanıklılığı ve güvenlik özellikleri, ister konfor ister özel uygulamalar için isteğe bağlı ısıtma çözümlerine ihtiyaç duyan profesyoneller için onu vazgeçilmez kılmaktadır.
Özellikler:
- Dayton 3VE53 ısıtıcı, dizel, kerosen ve fuel oil gibi yakıtları kullanabilir.
- Bu Dayton portatif mazotlu ısıtıcı, dış mekanlarda daha iyi taşınabilirlik sağlamak için düz olmayan tekerlekler ve tutma yerleri ile donatılmıştır.
- Sürekli olarak 29 saat çalışacak ve 10 BTUh ısıtma çıkışı sağlayacak 400000 galonluk bir tanka sahiptir.
- Bu Dayton portatif mazotlu ısıtıcı, bir AÇMA / KAPAMA anahtarı, dijital sıcaklık okumalı dahili bir termostat, bir hava basıncı göstergesi ve bir elektrik kesintisi göstergesi ile entegre olup, ısınırken güvenliği sağlar.
- İç sıcaklığın güvenli olmayan bir seviyenin üzerine çıkması durumunda Dayton kerosen ısıtıcısını kapatmak için bir sıcaklık limit kontrolü ve elektrik sistemi ve bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için elektrik sistemi koruması vardır.
- Bu Dayton yağ yakıtlı ısıtıcı, havanın doğrudan ısıtılması için yanma odasında açık bir alev üretir. Alev çıkış sensörü bu alevi izlemek için bir fotosel kullanır ve brülör alevi sönerse Dayton dizel ısıtıcıyı kapatır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kartal Tip I Emniyetli Kutu 5: Bu sağlam ve güvenilir emniyet kabı, yanıcı sıvıları güvenli bir şekilde depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır. Tip I yapısı sıkı güvenlik standartlarını karşılayarak kazara dökülme ve tutuşma riskini azaltır. Bu 5 galonluk emniyet kutusu, dökülmeye karşı dayanıklı, kendiliğinden kapanan bir kapağa, bir alev tutucu ekrana ve korozyona dayanıklı bir kaplamaya sahip olup, endüstriyel veya profesyonel ortamlarda yanıcı sıvıları tutarken ve saklarken gönül rahatlığı sağlar.
- Dayton 3541006300 Tekerlek Aks: Bu yüksek kaliteli tekerlek aksı, ısıtıcıyla uyumluluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcıların ısıtıcıyı farklı çalışma sahalarına veya konumlarına kolayca taşımasına olanak tanır. Dayanıklı yapısı ve hassas mühendisliğiyle güvenli ve sağlam bir uyum sağlayarak ısıtıcının çeşitli yüzeyler üzerinde zahmetsizce hareket etmesini sağlar.
- Dayton 3712003500 Burç Kapağı: Bu burç kapağı, ısıtıcı ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup, koruyucu ve bakımı iyileştiren bir bileşen olarak hizmet vermektedir. Elektrik kabloları veya yakıt hatları gibi kritik bileşenlerin ve bağlantıların potansiyel hasarlardan, çevresel unsurlardan veya döküntülerden korunmasına yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Dayton ısıtıcıyı uzun süre sonra nasıl saklamalı veya kullanmalı?
A. - Uzun süreli depolama için, yakıt deposunun arka alt tarafındaki boşaltma somununu sökerek yakıtı boşaltın. Az miktarda yakıt kullanarak yakıt deposunun içini durulayın / temizleyin. Yakıtı tamamen çıkarın.
- Bu torpido / mermi ısıtıcısını uzun bir süre sonra çalıştırmak için, ünitedeki tüm parçaları iyice temizledikten ve çalışma durumlarını kontrol ettikten sonra tahliye cıvatasını tekrar takın.
S. Dayton 3VE53 torpido ısıtıcısında farklı hata kodları neyi ifade eder?
A. E3 hata kodu, anahtar arızasını veya kısa devreyi gösterebilir. Kullanıcıların anahtarı değiştirmesi veya elektrik bağlantılarını kontrol etmesi gerekir. E4 kodu sensörün bağlantısının kesildiğini, E5 hata kodu ise ünitenin aşırı ısındığını gösterir. Aşırı ısınma durumunda, kullanıcılar ünite soğuyana kadar çalışmayı durdurmalıdır.
S. Bussmann HKP-HR 10A sigorta tutucuyu kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Kullanmadan önce gücü kesin.
- Doğru sigorta tipini ve değerini kullanın.
- Hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.
- Maksimum akım değerini aşmaktan kaçının.
S. Bu yağ yakıtlı torpido ısıtıcısının bakımını ve temizliğini nasıl yaparım?
C. Bu Dayton taşınabilir yağ yakıtlı ısıtıcının düzenli bakımı, hava filtrelerinin temizlenmesini veya değiştirilmesini, yakıt sisteminde sızıntı olup olmadığının incelenmesini ve uygun havalandırmanın sağlanmasını içerir.