Dayton 3x644 | V kayışı B78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3X644 V-Kayışı B78 | AD2ZJY

DAYTON 3X644 V Kayışı B78

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZJY Model: 3X644
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
€40.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türüB
İnşaatÖrtülü
Sektör NumarasıB78
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk81 "
Kalınlık13 / 32 "
Üst genişlik21 / 32 "
UPC190735295564

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)44.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4010343000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör Numarası+MalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 1A101 V-Kayış B82, Ham Kenar Dişli Yapı, Kauçuk Gövde, Kumaş Kaplama | AA8TMY 1A101B82V-KayışPolyester Kordonlu Kauçuk Gövde85 "€42.08
DAYTON 3GWH6 V-Kayışı B26 | AC9JPD 3GWH6B26V KayışıDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı29 "€17.02
DAYTON 3X615 V-Kayışı B72 | AD2ZHW 3X615B72V-KayışPolyester Kordonlu Kauçuk Gövde75 "€36.42
DAYTON 3X642 V-Kayışı B71 | AD2ZJW 3X642B71V-KayışPolyester Kordonlu Kauçuk Gövde74 "€35.45
DAYTON 3X643 V-Kayışı B75 | AD2ZJX 3X643B75V-KayışPolyester Kordonlu Kauçuk Gövde78 "€34.36
DAYTON 3X645 V-Kayışı B81 | AD2ZJZ 3X645B81V-KayışPolyester Kordonlu Kauçuk Gövde84 "€40.61
DAYTON 3X646 V-Kayışı B83 | AD2ZKA 3X646B83V-KayışPolyester Kordonlu Kauçuk Gövde86 "€42.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3X644 V Kayışı B78
€40.31 / Adet