Dayton 3yu61 | Pompa Yardımcı Programı 1/12hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3YU61 Pompa Yardımcı Programı 1 / 12hp | AD3FJJ

DAYTON 3YU61 Pompa Programı 1/12hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FJJ Modeli: 3YU61
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
€371.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Pompa
Amper2.0
Rulman Tipitop
En İyi Verimlilik GPM @ KafaN @ A
Kordon10 ft.
GörevAralıklı
GPM Su @ 10 Ft. Baş5.0
GPM Su @ 20 Ft. Baş4
GPM Su @ 30 Ft. Baş2.4
GPM Su @ 40 Ft. Baş1
GPM Su @ 5 Ft. Baş5.5
Yükseklik4"
Gövde MalzemesiPlastik
HP1/12
Hz60
Pervane MalzemesiKauçuk
Çark TipiEsnek Kanat
Giriş3/4GHT
uzunluk6.5 "
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı18.6 PSI
Maks. Alan sayısı Dia. KatılarSadece temiz su
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100 SSU
Maks. Alan sayısı Kafa43 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı77 F
Maks. Basınç18.6 PSI
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.0
Motor MuhafazasıODP
Motor TipiAC / DC Fırça
Çıkış3/4GHT
Faz1
RPM5000
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Mühür Uygulaması77F'ye kadar sızdırmazlık bileşeni malzemeleriyle uyumlu Yanmaz ve Aşındırıcı Olmayan Sıvılar
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüDudak mührü
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Emiş Yüksekliği6 Ft.
TipBahçe Hortumu Yardımcı Programı
Gerilim115
Kıvrımlı MalzemePlastik
Islanan MalzemelerTermoplastik, Kauçuk, Buna N
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3YU61 Pompa Programı 1/12hp
€371.39 / Adet