Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ZN11 Şaft Arbor 3 / 8-24lh | AD3JRU

DAYTON 3ZN11 Mil Mil 3/8-24lh

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JRU Modeli: 3ZN11
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
€16.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Çardak
Mil Dia'ya uyar.3 / 8 "
Uzunluk2"
rotasyonSaat yönünde
Konu3 / 8-24LH
iplik uzunluğu1.125 "
TipKüçük
Yıkayıcı OD1-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tekerlek Genişliği (In.) (1/2)
  • Ayar Vidası Tipi (Soket, Tutucular Emniyetli Şafta Kilitlenir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMil Dia'ya uyar.UzunlukrotasyonKonuiplik uzunluğuTipYıkayıcı ODÜcret
DAYTON 3ZN03 Şaft Arbor 1 / 2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Saat yönünün tersine1 / 2-20RH2.5 "Daha Geniş Tekerlekler için Standart1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN04 Şaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Saat yönünün tersine3 / 8-24RH1.125 "Küçük1-1 / 4 "€17.47
DAYTON 3ZN05 Şaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Saat yönünün tersine3 / 8-24RH1.125 "Küçük1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN06 Şaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Saat yönünün tersine3 / 8-24RH1.125 "Küçük1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN07 Şaft Arbor 1 / 2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Saat yönünün tersine1 / 2-20RH2.5 "Daha Geniş Tekerlekler için Standart1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN08 Şaft Arbor 1 / 2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Saat yönünün tersine1 / 2-20RH2.5 "Daha Geniş Tekerlekler için Standart1-1 / 2 "€17.01
DAYTON 3ZN09 Şaft Arbor 3 / 8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"Saat yönünde3 / 8-24LH1.125 "Küçük1-1 / 4 "€16.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ZN11 Mil Mil 3/8-24lh
€16.42 / Adet