Dayton 40m289 | Yakıt Nozulu Kılavuzu 1 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 40M289 Yakıt Nozulu Manuel 1 İnç | AD3QNR

DAYTON 40M289 Yakıt Nozulu Kılavuzu 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QNR Model: 40M289
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
€556.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt pompası
Akış hızı1.3 - 20 GPM
Giriş1 "FNPT
uzunluk16 5 / 16 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaManuel
ÇıkışAlüminyum
beden1 "NPT (F)
UPC190735297704

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)7.01
Gemi uzunluğu (cm)18.01
Gemi genişliği (cm)54
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişbedenÜcret
DAYTON 40M288 Yakıt Nozulu Manuel 3/4 İnç | AD3QNQ 40M2883/4 "FNPT3/4 "NPT (F)€556.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 40M289 Yakıt Nozulu Kılavuzu 1 İnç
€556.32 / Adet