DAYTON 45C670 Giriş Panjuru 54 x 54
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Giriş Panjuru |
Flanş Genişliği | 1.25 " |
Serbest Bölge | 10.062 Kare-Ft. |
İç Yükseklik | 48 " |
İç Genişlik | 51 " |
Malzeme | Ekstrüde Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Egzoz (CFM) | 8500 |
Maks. Alan sayısı Giriş (CFM) | 6511 |
Maks. Alan sayısı Hız | 3000 fpm |
Min. Duvar Açıklığı (İç) | 54 Y x 54 W |
Bıçak Sayısı | 11 |
Dış Yükseklik | 53.5 " |
Dış Genişlik | 53.5 " |
Tip | Sabit |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 139.7 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dış Yükseklik | Flanş Genişliği | Serbest Bölge | Dış Genişlik | Tip | İç Yükseklik | İç Genişlik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C972 | 22 " | 2" | 0.730 ila 0.980 Kare-Ft. | 22 ila 28 " | Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik | 18 " | 18 ila 24 " | G90 Galvaniz Çelik | €224.88 | |
3C973 | 28 " | 2" | 1.140 ila 1.950 Kare-Ft. | 22 ila 34 " | Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik | 24 " | 18 ila 30 " | G90 Galvaniz Çelik | €275.14 | |
3C974 | 40 " | 2" | 2.350 ila 3.570 Kare-Ft. | 28 ila 40 " | Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik | 36 " | 24 ila 36 " | G90 Galvaniz Çelik | €451.93 | |
3C975 | 40 " | 2" | 3.570 ila 4.790 Kare-Ft. | 40 ila 52 " | Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik | 36 " | 36 ila 48 " | G90 Galvaniz Çelik | €583.73 | |
3C976 | 52 " | 2" | 3.230 ila 4.900 Kare-Ft. | 28 ila 40 " | Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik | 48 " | 24 ila 36 " | G90 Galvaniz Çelik | €656.57 | |
3C977 | 52 " | 2" | 4.900 ila 6.570 Kare-Ft. | 40 ila 52 " | Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik | 48 " | 36 ila 48 " | G90 Galvaniz Çelik | €775.69 | |
45C669 | 11.5 " | 1.25 " | .359 Kare-Ft. | 11.5 " | Sabit | 6" | 9" | Ekstrüde Alüminyum | €264.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00