Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 493W01 Fren | CR2XYD

DAYTON 493W01 Fren

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR2XYD Modeli: 493W01
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
€413.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fren

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıÇapHzuzunlukNEMA/IEC ÇerçevesiTip60 Hz'de gerilimpaket adetÜcret
DAYTON 3M366 Fren, C-Yüzlü Manyetik Disk, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Damlamaya Dayanıklı | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC Veya 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC-Yüz Manyetik Disk115 / 208-2301€773.99
DAYTON 4Z447 Fren Motoru | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Manyetik Disk115/2301€659.82
DAYTON 5X400 Fren Motoru | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Manyetik Disk1151€183.29
DAYTON 6K233 Fren Motoru 3 Ayak Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Veya 110/208-220 VAC-50/60-56CC-Yüz Manyetik Disk115 / 208-2301€893.26
DAYTON MH2MPT203G Fren | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€52.30
DAYTON MHGX4EC69GGS Fren | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€400.84
DAYTON MHGXEC69GGS Fren | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€339.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 493W01 Fren
€413.33 / Adet