Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4C555 Panjur Duvarı 10 inç | AD6WGT

DAYTON 4C555 Panjur Duvar 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WGT Model: 4C555
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
€77.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Backdraft Damperi / Duvar Panjuru
Blade MalzemeBeyaz Boyalı Alüminyum
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.)10
Flanş Genişliği1.5 "
Çerçeve Derinliği2-1 / 2 "
Serbest Bölge0.645 Kare-Ft.
MalzemeEkstrüde Alüminyum Çerçeve ve G-90 Galvanizli Rot
Maks. Alan sayısı Hız2500 fpm
Montaj Deliği Boyutu9/32 x 1/2 "
Montaj konumuDikey
Panel Sayısı1
Açık Derinlik (In.)5-3 / 4
Açılış Gerekli10-1/2 x 10-1/2"
Genel Kare (In.)13
TipYerçekimi ile Çalışan, Tek Panel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)36.07
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş GenişliğiÇerçeve Derinliğiçerçeve MalzemeSerbest BölgeAçılış GerekliTipÜcret
DAYTON 3C308 Panjur Duvarı 24 | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 Kare-Ft.24-1/2 x 24-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel€160.65
DAYTON 3C309 Panjur Duvarı 30 In | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Kare-Ft.30-1/2 x 30-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel€195.12
DAYTON 3C310 Panjur Duvar 36 İnç Tek Panel Beyaz Alüminyum | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Kare-Ft.36-1/2 x 36-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel€270.28
DAYTON 3C311 Panjur Duvarı 42 inç | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Kare-Ft.42-1/2 x 42-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel€383.47
DAYTON 3C312 Panjur Duvarı 48 In | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Kare-Ft.48-1/2 x 48-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel€442.16
DAYTON 3C313 Panjur Duvar 54 | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Kare-Ft.54-1/2 x 54-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel€616.10
DAYTON 3C314 Panjur Duvarı 60 In | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Kare-Ft.60-1/2 x 60-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel€779.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4C555 Panjur Duvar 10 In
€77.03 / Adet