Dayton 4c784 | Slinger Isı 6 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4C784 Slinger Grup 6 Giriş | AD6WJT

DAYTON 4C784 Slinger Isı 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WJT Model: 4C784
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
€279.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı Slinger
MalzemeAlüminyum
İçin kullanılır450 Derece F'ye Kadar Özel Üfleyiciler için Hava Giriş Sıcaklığını Artırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Slinger Delik (İç) (1-3 / 16)
  • Slinger Dia. (Giriş) (6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİçin kullanılırÜcret
DAYTON 4C790 Slinger Grup 6 Giriş | AD6WJU 4C790450 Derece F'ye Kadar Özel Üfleyiciler için Hava Giriş Sıcaklığını Artırma€286.18
DAYTON 4C791 Slinger Grup 8 Giriş | AD6WJV 4C791450 Derece F'ye Kadar Özel Üfleyiciler için Hava Giriş Sıcaklığını Artırma€335.80
DAYTON 4C792 Slinger Grup 8 Giriş | AD6WJW 4C792450 Derece F'ye Kadar Özel Üfleyiciler için Hava Giriş Sıcaklığını Artırma€336.54
DAYTON 4DKK9 Isı Slinger AC8KGX İle Kullanılır | AD7CNM 4DKK9500 Deg F'ye Kadar Özel Üfleyiciler için Hava Giriş Sıcaklığını Artırma€540.09
DAYTON 4DKL1 Isı Askısı AC8KGY İle Kullanılır | AD7CNN 4DKL1500 Deg F'ye Kadar Özel Üfleyiciler için Hava Giriş Sıcaklığını Artırma€567.14
DAYTON 650-06-6016-5 Isı Sapancı | CJ2KRQ 22FX07 650-06-6016-5-€304.93
DAYTON 650-06-6014-5 Isı Sapancı | CJ2KRT 22FX06 650-06-6014-5-€304.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4C784 Slinger Isı 6 In
€279.64 / Adet