Dayton 4f421 | Panjur Girişi 12-18 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4F421 Panjur Girişi 12-18 İnç Galvaniz Çelik | AD7KWX

DAYTON 4F421 Panjur Girişi 12-18 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KWX Modeli: 4F421
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
€164.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş Panjuru
Flanş Genişliği2"
Serbest Bölge0.360 ila 0.550 Kare-Ft.
İç Yükseklik14 "
İç Genişlik12 ila 18 "
MalzemeG90 Galvaniz Çelik
Maks. Alan sayısı Egzoz (CFM)875
Maks. Alan sayısı Giriş (CFM)616
Maks. Alan sayısı Hız3000 fpm
Min. Duvar Açıklığı (İç)14 Y x 12 W
Montaj Deliği Boyutu9/32 x 1/2 "
Bıçak Sayısı1
Dış Yükseklik18 "
Dış Genişlik16 ila 22 "
TipSabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)49.28
Gemi uzunluğu (cm)45.47
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7308909590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış YükseklikFlanş GenişliğiSerbest BölgeDış GenişlikTipİç Yükseklikİç GenişlikMalzemeÜcret
DAYTON 3C972 Panjur Girişi 18-24 İnç Galvanizli Çelik | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 ila 0.980 Kare-Ft.22 ila 28 "Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik18 "18 ila 24 "G90 Galvaniz Çelik€224.88
DAYTON 3C973 Panjur Girişi 18-30 İnç Galvanizli Çelik | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 ila 1.950 Kare-Ft.22 ila 34 "Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik24 "18 ila 30 "G90 Galvaniz Çelik€275.14
DAYTON 3C974 Panjur Girişi 24-36 İnç Galvanizli Çelik | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 ila 3.570 Kare-Ft.28 ila 40 "Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik36 "24 ila 36 "G90 Galvaniz Çelik€451.93
DAYTON 3C975 Panjur Girişi 36-48 İnç Galvaniz Çelik | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 ila 4.790 Kare-Ft.40 ila 52 "Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik36 "36 ila 48 "G90 Galvaniz Çelik€583.73
DAYTON 3C976 Panjur Girişi 24-36 İnç Galvanizli Çelik | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 ila 4.900 Kare-Ft.28 ila 40 "Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik48 "24 ila 36 "G90 Galvaniz Çelik€656.57
DAYTON 3C977 Panjur Girişi 36-48 İnç Galvanizli Çelik | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 ila 6.570 Kare-Ft.40 ila 52 "Sabit Yükseklik, Ayarlanabilir Genişlik48 "36 ila 48 "G90 Galvaniz Çelik€775.69
DAYTON 45C669 Giriş Panjuru 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 Kare-Ft.11.5 "Sabit6"9"Ekstrüde Alüminyum€264.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4F421 Panjur Girişi 12-18 İnç Galvanizli Çelik
€164.68 / Adet