DAYTON 4GU72 Halatlı Vinç Tek 500 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Halatlı Vinç |
Amper | 3 |
Fren | Elektrikli Disk Motoru |
Sınıflandırma | H2 |
Clutch | Aşırı Yük Sınırlaması |
Control | Buton Kolye |
Kontrol Kablosu | 6 ft. |
Konut Derinliği | 4.625 " |
Konut Uzunluğu | 14.25 " |
Muhafaza Genişliği | 6" |
asansör | 10 ft. |
Kaldırma Hızı | 10 fpm |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Yağlama | Gres |
Min. Kancalar arasında | 13.75 " |
Motor gücü | 1/6 |
Faz | 1 |
yemek | 1 |
Termal koruma | Dahili Termal Koruma |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.45 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8425110000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00