DAYTON 4HA24 Tahliye Hortumu Kiti Pvc
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum Seti |
Hortum İç Çapı. | 1" |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | Esnek PVC |
Tip | Deşarj |
İçin kullanılır | 1" Dış Çap Tahliye Ağızlı Tüm Varil ve Varil Pompalar |
Islanan Malzemeler | Esnek PVC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.01 |
Gemi genişliği (cm) | 42.67 |
HS kodu | 3917320010 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00