DAYTON 4HFA8 Hidrofor Paslanmaz Çelik 1 Hp
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Basınç Yükseltici Sistem |
Amper | 7.7 |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 15.2 @ 67 Ft. |
En İyi Verimlilik GPM @ PSI | 15.2 @ 30 |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 15-21 GPM @ 45-67.8 Ft |
Difüzör Malzemesi | Dökme demir |
Görev | Sürekli |
15 PSI'da GPM | 20.1 |
20 PSI'da GPM | 17.8 |
25 PSI'da GPM | 15.4 |
30 PSI'da GPM | 12.6 |
35 PSI'da GPM | 9.3 |
40 PSI'da GPM | 5.4 |
Yükseklik | 18 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Termoplastik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1" |
uzunluk | 17 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 75 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1" |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ PSI | 28.6 @ 47.1 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 50 psi |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 90 F |
Maks. Basınç | 47.1 PSI |
dak. GPM @ PSI | 28.6 @ 47.1 |
Min. Giriş Akışı Gerekli | 28.6 |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 65C / 149F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | PSC |
Çıkış | 1" |
Faz | 1 |
Fiş veya Konektör Tipi | Doğrudan Tel |
basınç Aralığı | 0-47.1 PSI |
Basınç Anahtarı Ayarı | 14.5-45 |
Mühür Uygulaması | 200 PSI Altında Temiz Su |
Conta Malzemesi | iyi |
Mühür türü | Mekanik mühür |
Hizmet faktörü | 1.1 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Stajlar | 2 |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Gerilim | 115 |
Islanan Malzemeler | Termoplastik, CI, 416 SS, Buna N, Karbon, Seramik, BR |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.96 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8413702040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00