DAYTON 4JMV4 Pompa 1/2 Hp 230/460v 2.6/1.3 Amp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Ajans Uyumluluğu | kus |
Amper | 2.6/1.3 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 28 @ 22 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 33 @ 12 ila 24 @ 28 Ft. |
Boşaltma tapası | Yok hayır |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 34.0 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 32 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 29 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 26 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 20 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 5 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 38 |
Yükseklik | 7.875 " |
Gövde Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | 304 SS |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 3 / 4 "NPT |
Giriş basıncı | 128 PSI |
Giriş Tipi | 3 / 4 "NPT |
uzunluk | 13 5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 150 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 38 @ 5 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 50 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 5 @ 40 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 3 / 4 NPT |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | 90 Artış |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Conta Malzemesi | Viton |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Kimyasal Dirençli |
Gerilim | 230/460 |
Islanan Malzemeler | Karbon, Seramik, 304 Paslanmaz Çelik, Viton |
genişlik | 6.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.05 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 YIL2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30 Ft. | 15 | 10 | - | 7 | 2 | €1,012.16 | |
2 YIL3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35 Ft. | 19 | 14 | - | 11 | 9 | €1,012.97 | |
2 YIL4 | 21 | 1.8-1.7 / 0.9 | 20 @ 35 Ft. | 19 | 14 | - | 11 | 9 | €1,017.74 | |
2 YIL5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41 Ft. | 29 | 24 | - | 18 | 10 | €1,007.59 | |
2 YIL6 | 31 | 2.7-2.5 / 1.2 | 23 @ 41 Ft. | 29 | 24 | - | 18 | 10 | €1,136.98 | |
2 YIL7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50 Ft. | 48 | 44 | - | 38 | 28 | €1,165.58 | |
2 YIL8 | 50 | 3.7-3.2 / 1.6 | 33 @ 50 Ft. | 48 | 44 | - | 38 | 28 | €1,216.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00