Dayton 4jmy8 | Pompa Mili Conta Takımı Conta Tipi 21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4JMY8 Pompa Mili Conta Takımı Conta Tipi 21 | AD8ERT

DAYTON 4JMY8 Pompa Mili Conta Takımı Conta Tipi 21

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ERT Modeli: 4JMY8
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
€106.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa Mili Conta Takımı
Materyal İçerik Kodu304 SS
Maks. Sıcaklık.200 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme40 Derece F
Nominal Çalışma Uzunluğu (In.)1.405 "
Mühür Deliği (İç)3/4
Conta MalzemesiViton, Karbon, Seramik
Mühür türü21
Koltuk Çapı1.375 "
Koltuk Kalınlığı0.071 "
Şaft boyutu3/4 inç
UPC190735326909

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Stok Numarası İçin (Pompalar 4JMV2-4JMV9, 4JMW1-4JMW9, 4JMX1-4JMX9 ve Pompa Kafaları 4JMY1-4JMY7)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4JMY8 Pompa Mili Conta Takımı Conta Tipi 21
€106.31 / Adet