Dayton 4khh3 | Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/3 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4KHH3 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/3 Hp | AD8HGU

DAYTON 4KHH3 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/3 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HGU Modeli: 4KHH3
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
€490.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Dişli Pompa Kafası
Dizaynkaide
Görev Puanıışık
vitesBronz
100 PSI'da GPM6.6
20 PSI'da GPM6.9
25 PSI'da GPM6.9
40 PSI'da GPM6.9
50 PSI'da GPM6.8
60 PSI'da GPM6.8
75 PSI'da GPM6.7
80 PSI'da GPM6.8
GPM @ Serbest Akış7
GPM @ Serbest Akım @ 1725 RPM7
Yükseklik3.625 "
HP @ 100 PSI1-1 / 2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Serbest Akış3/4
HP @ Serbest Akış @ 1725 RPM1-1 / 2
uzunluk4"
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.210 F
Maks. Alan sayısı Viskozite550 SSU
O-RingBuna N
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Pompa Gövde MalzemesiBronz
Pompa Devri1725
Tahliye Vanasıolmadan
Halka MalzemesiBuna N
Fok balığıPTFE, Kevlar Ambalaj
Mil Dia.0.63 "
Mil Yüksekliği (In.)2-5 / 8
Mil Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Emiş Yüksekliği7.9 Ft.
1725 RPM'de Emme Kaldırma (Ft.)7.9
Sıcaklık. menzil-20 ila 210 F
TipKarbon Grafit Burçlu Hafif Hizmet
UPC190735328071
genişlik6.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.DizaynGörev PuanıMaks. Alan sayısı ViskoziteMotor ÇerçevesiBağlantı noktası boyutuPompa Gövde MalzemesiHalka MalzemesiÜcret
DAYTON 4KHA9 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€920.25
DAYTON 4KHC1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€1,041.35
DAYTON 4KHC2 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,086.78
DAYTON 4KHC4 Döner Dişli Pompa Kafası 1 İnç 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FKapatAğır550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,383.44
DAYTON 4KHC5 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "Dökme demirViton€753.11
DAYTON 4KHC6 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "Dökme demirViton€834.16
DAYTON 4KHC7 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "Dökme demirViton€865.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4KHH3 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/3 Hp
€490.80 / Adet