Dayton 4khp1 | Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/2 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4KHP1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/2 Hp | AD8HJM

DAYTON 4KHP1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/2 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HJM Modeli: 4KHP1
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
€1,323.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Dişli Pompa Kafası
Dizaynkaide
Görev PuanıOrta seviye
vitesFortron PPS Mahmuz
100 PSI'da GPM3.7
25 PSI'da GPM4.5
50 PSI'da GPM4.2
75 PSI'da GPM4
GPM @ Serbest Akış4.6
GPM @ Serbest Akım @ 1725 RPM4.8
Yükseklik4.25 "
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Serbest Akış1/3
HP @ Serbest Akış @ 1725 RPM1/2
uzunluk8.25 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.280 F
Maks. Alan sayısı Viskozite550 SSU
O-RingViton
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Pompa Gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Pompa Devri1725
Tahliye Vanasıolmadan
Halka MalzemesiViton
Fok balığıPaslanmaz Çelik, Viton, Karbon / Seramik ile Mekanik
Mil Dia.0.5 "
Mil Yüksekliği (In.)2-5 / 8
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Emiş Yüksekliği3 Ft.
1725 RPM'de Emme Kaldırma (Ft.)3.5
Sıcaklık. menzil32 ile 280 F
TipKimyasal Görev
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.55
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • GPM @ 125 PSI (1)
  • 125 RPM'de 1725 PSI'da GPM (3.3)
  • HP @ 125 PSI (1)
  • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3/4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.DizaynGörev PuanıMaks. Alan sayısı ViskoziteMotor ÇerçevesiBağlantı noktası boyutuPompa Gövde MalzemesiHalka MalzemesiÜcret
DAYTON 4KHA9 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€873.95
DAYTON 4KHC1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€988.96
DAYTON 4KHC2 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Döner Dişli Pompa Kafası 1 İnç 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FKapatAğır550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "Dökme demirViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "Dökme demirViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "Dökme demirViton€814.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4KHP1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 1/2 Hp
€1,323.18 / Adet