Dayton 4saat1 | Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/3 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4KHR1 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/3 Hp | AD8HJT

DAYTON 4KHR1 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/3 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HJT Modeli: 4KHR1
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
€344.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Dişli Pompa Kafası
DizaynKapat
Görev PuanıOrta seviye
vitesÇelik Mahmuz
100 PSI'da GPM1.60
20 PSI'da GPM2.1
40 PSI'da GPM1.9
60 PSI'da GPM1.7
80 PSI'da GPM1.5
GPM @ Serbest Akış2.2
GPM @ Serbest Akım @ 1725 RPM2.2
Yükseklik3.625 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ Serbest Akış1/3
HP @ Serbest Akış @ 1725 RPM1/3
uzunluk6 9 / 16 "
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.210 F
Maks. Alan sayısı Viskozite550 SSU
Motor Çerçevesikarbonatör
O-RingViton
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "
Pompa Gövde MalzemesiDökme demir
Pompa Devri1725
Önerilen Motor HP1/3
Tahliye Vanasıİle
Halka MalzemesiViton
Fok balığıPaslanmaz Çelik ile Mekanik, Viton
Mil Dia.0.5 "
Mil MalzemesiÇelik
Emiş Yüksekliği3.2 Ft.
1725 RPM'de Emme Kaldırma (Ft.)3.2
Sıcaklık. menzil-20 ila 210 F
TipAralıklı Görev
genişlik2 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • HP @ 20 PSI (1/3)
  • HP @ 40 PSI (1/3)
  • HP @ 60 PSI (1/3)
  • HP @ 80 PSI (1/3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.DizaynGörev PuanıMaks. Alan sayısı ViskoziteMotor ÇerçevesiBağlantı noktası boyutuPompa Gövde MalzemesiHalka MalzemesiÜcret
DAYTON 4KHA9 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€873.95
DAYTON 4KHC1 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€988.96
DAYTON 4KHC2 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,032.11
DAYTON 4KHC4 Döner Dişli Pompa Kafası 1 İnç 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 FKapatAğır550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,313.85
DAYTON 4KHC5 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 4 "Dökme demirViton€709.70
DAYTON 4KHC6 Döner Dişli Pompa Kafası 3/8 İnç 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FKapatAğır550 SSU56C3 / 8 "Dökme demirViton€786.12
DAYTON 4KHC7 Döner Dişli Pompa Kafası 1/2 İnç 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FKapatAğır550 SSU56C1 / 2 "Dökme demirViton€814.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4KHR1 Döner Dişli Pompa Kafası 1/4 İnç 1/3 Hp
€344.96 / Adet