DAYTON 4KU62 Pompa Haznesi 0.33 HP
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Olmayan Karter Pompası |
Amper AC | 4 |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Tabandan Motor Yüksekliğine (In.) | 25 |
Rulman Tipi | Çift Top |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Kordon Boyutu | 18/3 |
Kordon Tipi | SJT |
Çap | 12 " |
Görev | Aralıklı |
Şamandıra Malzemesi | Bakır |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 47 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 26 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 55 |
Yükseklik | 30.5 " |
Konaklama | Bronz döküm |
Gövde Malzemesi | Bronz döküm |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 0.375 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 18 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 F |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 18 In. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Muhafaza Malzemesi | Dökme Alüminyum Kapaklı Haddelenmiş Çelik |
Motor Devri | 1750 |
Motor Tipi | PSC |
NPT Çıkışı | 1-1 / 4 " |
Kapalı Nokta | 5 In. |
Noktada | 13-15 içinde. |
Çıkış | 1.25 |
Faz | Tek |
RPM | 1750 |
anahtar | Çubuk ve Duraklarla Yüzer |
Anahtar Türü | Dikey |
Termal koruma | Otomatik |
Tip | Konut Kaidesi |
UPC | 190735328590 |
Gerilim | C |
Kıvrımlı Malzeme | Pirinç |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Amper AC | Temel malzeme | HP | Pervane Malzemesi | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KU60 | dökme demir | 4 | Paslanmaz çelik | 1/3 | Paslanmaz çelik | 18 ft. | 140 F | 115 | €270.40 | ||
4KU61 | dökme demir | 5.2 | Paslanmaz çelik | 1/2 | Paslanmaz çelik | 22 ft. | 140 F | 115 | €360.06 | ||
4KU63 | Bronz döküm | 5.2 | Paslanmaz çelik | 1/2 | Paslanmaz çelik | 22 ft. | 140 F | 115 | €483.58 | ||
4KU64 | ABS | 4 | Plastik | 1/3 | ABS | 18 ft. | 120 F | 115 | €175.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00