Dayton 4m062 | Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | Raptor Supplies Türkiye
DAYTON 4M062 Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AD8TDL

DAYTON 4M062 Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8TDL Model: 4M062

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€385.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Yataktop
Vücut Çapı5.625 "
Kondansatör Gerekli2MDV7
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeve48YZ
Tam Yük Amperi3.1 - 2.8
HP1/2
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Kurşun Uzunluğu30 "
Uzunluk Daha Az Şaft5 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıÇift Daire
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıKondenser Fanı
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajTektaş
Etiket RPM1075
Hız Sayısı2
Uzunluk12 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu6"
Mil YönüYukarı aşağı
Şaft TipiÇift Daire
Damızlık Desen3 5/8 x 3 5/8 "
Saplama Miktarı4
Termal korumaOto
UPC190735329801
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.51
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftYatakKondansatör GerekliMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor Muhafaza TasarımıMotor Montaj KonumuMotor Şaft TasarımıMontajÜcret
DAYTON 3LU93 Kondenser Fan Motoru 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "top2MDV460 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€227.05
DAYTON 3LU94 Kondenser Fan Motoru 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "top2MDV660 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€227.15
DAYTON 3LU95 Kondenser Fan Motoru 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "top2MDV660 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€241.29
DAYTON 3LU96 Kondenser Fan Motoru 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "top2MDV660 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€241.19
DAYTON 3LU97 Kondenser Fan Motoru 1/3 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "top2MDV660 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€308.28
DAYTON 3LU98 Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "top2MDV760 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€256.48
DAYTON 3LU99 Kondenser Fan Motoru 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "top2MDV760 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm AçıÇift DaireTektaş€304.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4M062 Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz
€385.82 / Adet