Dayton 4m192 | Hvac Motor 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4M192 Hvac Motoru 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD8TFJ

DAYTON 4M192 Hvac Motoru 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TFJ Model: 4M192
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
€81.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi0.5
HP1/100
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2 9 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTektaş
Montaj Deseni2
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Faz1
rotasyonCCW
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu2"
Damızlık KonumuOSE
Saplama / Taban Mtg. Desen2 x 2 "
Termal korumaOto
UPC190735330142
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8501104080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıYatakVücut ÇapıUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Şaft TasarımıMotor Alt UygulamasıÜcret
DAYTON 3M001 Hvac Motoru 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001Btop4.4 "4.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€128.99
DAYTON 3M083 Hvac Motoru 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083Bkol3.3 "3.375 "Gölgeli KutupAçık HavaDüzDoğrudan Dr Fan / Üfleyici€159.44
DAYTON 3M290 Klima Motoru 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290Btop4.4 "4.25 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€137.93
DAYTON 3M291 Hvac Motoru 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291Bkol4.4 "4.75 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€156.59
DAYTON 3M292 Hvac Motoru 1/8 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292Bkol4.4 "5.5 "Kalıcı Bölünmüş KapasitörTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€171.16
DAYTON 3M363 Hvac Motoru 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363Bkol4.4 "4.75 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€161.29
DAYTON 3M364 Hvac Motoru 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364Bkol4.4 "5.375 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€205.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4M192 Hvac Motoru 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3
€81.09 / Adet