DAYTON 4NEK5 Yüksek Hızlı Yakıcı 1500 Rpm
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Hızlı Parlatıcı |
Fırça Hızı | 1500 RPM |
İnşaat | Metal |
Kordon uzunluğu | 50ft. |
Motor | 1.5 HP, DC Rektifiyeli |
Dolgu büyüklüğü | 20 " |
Güç Kaynağı | 115 VAC, 60 Hz, 13.5A |
Ses seviyesi | 68 dBA |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 110.49 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8479892000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00