Dayton 4pdg2 | Manifold Gösterge Seti 4 Valf 4 Hortum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4PDG2 Manifold Gösterge Seti 4 Valf 4 Hortum | AD9BZK

DAYTON 4PDG2 Manifold Gösterge Seti 4 Valf 4 Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BZK Modeli: 4PDG2
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
€219.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Manifold Ölçer Seti
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 500 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 350 psi
Hortum uzunluğu72 "
MalzemeAlüminyum
Hortum Sayısı4
Valf Sayısı4
TipSoğutma, Klima Testi ve Şarj Etme
UPC190735331613
Vakum Bağlantı Noktası BoyutuÜç 1/4 ve Bir 3/8 Vakum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeHortum SayısıÜcret
DAYTON 4PDF7 Manifold Gösterge Seti 2 Valf 3 Hortumlar | AD9BZF 4PDF7Alüminyum3€377.55
DAYTON 4PDF8 Manifold Gösterge Seti 2 Valf 3 Hortumlar | AD9BZG 4PDF8Alüminyum3€132.43
DAYTON 4PDF9 Manifold Gösterge Seti 2 Valf 3 Hortumlar | AD9BZH 4PDF9Alüminyum3€132.37
DAYTON 4PDG1 Manifold Gösterge Seti 2 Valf 3 Hortumlar | AD9BZJ 4PDG1Pirinç3€169.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4PDG2 Manifold Gösterge Seti 4 Valf 4 Hortum
€219.06 / Adet