<span Class='notranslate'>Dayton </span> 4pdg6 | Charging Hose 72 Inch Red 1/4 Inch Sae | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4PDG6 Şarj Hortumu 72 İnç Kırmızı 1/4 İnç Sae | AD9BZP

DAYTON 4PDG6 Charging Hose 72 Inch Red 1/4 Inch Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BZP Modeli: 4PDG6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€25.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Hortumu
açı30 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkKırmızı
Bağlantı boyutu1/4 "SAE
uzunluk72 "
Hortum Sayısı1
TipSoğutma ve Klima
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
DAYTON 4PDG5 Şarj Hortumu 72 İnç Sarı 1/4 İnç Sae | AD9BZN 4PDG5Sarı€43.25
DAYTON 4PDG7 Şarj Hortumu 72 İnç Mavi 1/4 İnç Sae | AD9BZQ 4PDG7Mavi€25.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4PDG6 Charging Hose 72 Inch Red 1/4 Inch Sae
€25.65 / Adet