<span Class='notranslate'>Dayton </span> 4pdk5 | 3-1/8 Inch Gauge Red R410-a Dry | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4PDK5 3-1/8 İnç Kalibre Kırmızı R410-a Kuru | AD9CAT

DAYTON 4PDK5 3-1/8 Inch Gauge Red R410-a Dry

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CAT Modeli: 4PDK5
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
€18.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+3 1/8 "Yedek Basınç Göstergesi
RenkKırmızı
Bağlantı boyutu1/8 "MNPT
Çap3.125 "
TipYüksek taraf
çalışma Basıncı0 - 800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Tipçalışma BasıncıÜcret
DAYTON 4PDK6 3-1/8 İnç Kalibre Mavi R410-a Kuru | AD9CAU 4PDK6Mavi3 1/8 "Yedek Bileşik ÖlçerDüşük Taraf30 "Hg - 600 PSI€18.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4PDK5 3-1/8 Inch Gauge Red R410-a Dry
€18.34 / Adet