Dayton 4rg69 | Yaylı Çek Valf Pvc 2 İnç Fipt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4RG69 Yaylı Çekvalf Pvc 2 İnç Fipt | AD9FKB

DAYTON 4RG69 Yaylı Çekvalf Pvc 2 İnç Fipt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FKB Modeli: 4RG69
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
€176.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Çek Valfı
Bağlantı TürüFIPT
uzunluk7 15 / 16 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
Toplam yükseklik4 1 / 16 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
beden2"
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik4 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukMalzemeMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikbedengenişlikÜcret
DAYTON 4RG64 Yaylı Çekvalf Pvc 1/2 İnç Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 Derece F1.75 "1 / 2 "1.75 "€114.86
DAYTON 4RG65 Yaylı Çekvalf Pvc 3/4 İnç Fipt | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120 Derece F1.75 "3 / 4 "1.75 "€58.52
DAYTON 4RG66 Yaylı Çekvalf Pvc 1 İnç Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 Derece F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€155.20
DAYTON 4RG67 Yaylı Çekvalf Pvc 1-1 / 4 İnç | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 Derece F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€67.83
DAYTON 4RG68 Yaylı Çekvalf Pvc 1-1 / 2 İnç | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 Derece F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€78.91
DAYTON 4RG70 Yaylı Çekvalf Pvc 1/2 İnç Slip | AD9FKC 4RG70kayma4 13 / 32 "PVC120 Derece F1.75 "1 / 2 "1.75 "€49.90
DAYTON 4RG71 Yaylı Çekvalf Pvc 3/4 İnç Slip | AD9FKD 4RG71kayma4.593PVC120 Derece F1.75 "3 / 4 "1.75 "€55.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4RG69 Yaylı Çekvalf Pvc 2 İnç Fipt
€176.66 / Adet