DAYTON 4RK10 Tepsi Lavabo 11 G
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hazne Havzası |
Havza Kapasitesi | 11 gal. |
Yükseklik | 14 " |
Giriş | 1.5 " |
uzunluk | 17 " |
Malzeme | Yapısal Köpük |
Çıkış | 1-1/4" and 1-1/2" |
Tip | Zemin Üstü Lavabo Tepsisi |
Rüzgâr | 2" |
genişlik | 11.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 3926906090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00