DAYTON 4TK03 Mengene Matkap
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Matkap Mengenesi |
baz | Sabit |
Çene Saptırma | 0.002 "@ 2000 lb |
Çenenin Açılması | 8" |
Çene Plakası | 0.002 inç kare |
Çene Genişliği | 8" |
Toplam yükseklik | 3.75 " |
Uzunluk | 16 " |
Boğaz Derinliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6Z846 | 4" | 4" | 1-1 / 2 " | €87.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00