DAYTON 4UA68 Pompa Santrifüj 1/2hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 8.4/4.8 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 33 @ 46 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 18-38 GPM @ 60-40 Ft. |
Boşaltma tapası | 1/4 "-18 NPT |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 53 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 51 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 49 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 47 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 38 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 28 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 18 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 9 |
Yükseklik | 9.12 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 100 PSI |
uzunluk | 15.87 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 165 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 54 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 78 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Basınç | 33.7 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 10 @ 70 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3500 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | Yok hayır |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Mühür Uygulaması | 200F'ye Kadar Conta Bileşen Malzemeleriyle Uyumlu Yanmaz ve Aşındırıcı Olmayan Sıvılar |
Conta Malzemesi | Karbon Seramik-Viton |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.6 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Emiş Yüksekliği | 20 Ft. |
Tip | Kendinden Astar |
Gerilim | 115/230 |
Kıvrımlı Malzeme | Paslanmaz çelik |
Islanan Malzemeler | SS |
genişlik | 6.87 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.66 |
Gemi genişliği (cm) | 30.73 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €1,841.58 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €3,782.70 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €1,858.09 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €3,313.91 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €2,262.49 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €3,535.98 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 Ft. | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | €871.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00