DAYTON 4UP50 Pompa Türbini 1/3 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin pompası |
Rulman Tipi | Mühürlü Bilyalı Rulman (Motor Yatağı) |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 2.3 GPM @ 74 PSI |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 2.1-3 PSI'da 80.0-26 GPM |
İnşaat | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra, Sert Akımsız Nikel Kaplama ve Değiştirilebilir Bronz Mil Kovanı ile Dökme Demir Kapak ve Motor Braketi |
Boşaltma tapası | Giriş Portundan 180 |
Görev | Sürekli |
10 PSI'da GPM | 3.3 |
20 PSI'da GPM | 3.1 |
30 PSI'da GPM | 2.9 |
50 PSI'da GPM | 2.6 |
60 PSI'da GPM | 2.5 |
75 PSI'da GPM | 2.2 |
Yükseklik | 5.187 " |
Gövde Malzemesi | Bronz |
HP | 1/3 |
Pervane Malzemesi | Bronz |
Çark Tipi | Rejeneratif Türbin |
Giriş | 3 / 4 " |
Giriş basıncı | 200 PSI |
uzunluk | 14.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 300 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 25 Mikron |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 250 SSU |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | -20 ila 230 F |
Maks. Basınç | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.00 SP |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Tipi | Kap-Başlangıç, ODP |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56C |
Çıkış | 3 / 4 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 90 Artış |
Vida malzemesi | Çelik |
Mühür Uygulaması | Düşük Akış, Yüksek Yük |
Conta Malzemesi | Karbon, Seramik, Buna |
Mühür türü | 21 yazın |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Kıvrımlı Malzeme | Bronz |
Islanan Malzemeler | Bronz |
genişlik | 5 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.01 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8413810020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | GPM | Amper | Rulman Tipi | 20 PSI'da GPM | 40 PSI'da GPM | Yükseklik | Gövde Malzemesi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8 / 2.9 | top | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | Bronz | 2 | €1,778.96 | ||
4JPF6 | 5.2 | 2.7-2.5 / 1.2 | top | 7.3 | 6.8 | 7.6 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 3/4 | €1,216.40 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | top | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 1.5 | €1,315.53 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | top | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 2 | €1,651.18 | ||
4JPG2 | 7.4 | 6.0-5.8 / 2.9 | top | 21.5 | 19.4 | 7.1 " | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 2 | €1,362.95 | ||
4UP58 | - | 5.6-5.2 / 2.6 | Mühürlü Bilyalı Rulman (Motor Yatağı) | 23.7 | - | 6.5 " | dökme demir | 2 | €2,079.58 | ||
4UP66 | - | - | Mühürlü Bilyalı Rulman (Motor Yatağı) | 40.6 | - | 8.5 " | dökme demir | 7.5 | €5,028.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00