DAYTON 4VME5 Platform Kaldırma 3000 Lb. Kapasite 81-1 / 2 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Platform Kaldırma |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 28 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 34 " |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Tekerlek Çapı | 5" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 63 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 6" |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 81.5 " |
Uzunluk | 54 " |
toplam Genişlik | 34 " |
Platform Uzunluğu | 30 " |
Platform Genişliği | 32 " |
Tarafından desteklenmektedir | Ayak pompası |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 261 |
Gemi yüksekliği (cm) | 209.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 137.16 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Platform Uzunluğu | Caster Tekerlek Tipi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Platform Genişliği | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 72 " | 36 " | €2,260.94 | |
2MPT3 | 24 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 80 " | 40 " | €1,338.88 | |
2MPT4 | 24 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 92 " | 36 " | €1,430.42 | |
2MPT5 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 72 " | 44 " | €3,720.82 | |
2MPT6 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 80 " | 44 " | €1,198.17 | |
2MPT7 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 92 " | 44 " | €1,876.13 | |
2MPU5 | 22 " | (2) Sert | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750 lb | 60.5 " | 32 " | €1,276.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00