Dayton 4vze4 | Trafo Kontrolü 120/208/240v 40va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4VZE4 Trafo Kontrolü 120/208 / 240v 40va | AD9ZHD

DAYTON 4VZE4 Trafo Kontrolü 120/208/240v 40va

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZHD Modeli: 4VZE4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€19.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik2.1 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza Tipiçerçeve
Yükseklik2.2 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120/208/240VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek65 Derece C
UPC190735336618
VA Derecelendirmesi40
genişlik3.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8501312000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
DAYTON 4TGX7 Trafo Kontrolü 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Plaka2.1 "120 VACPlaka404.1 "€31.50
DAYTON 4VZE1 Trafo Kontrolü 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "çerçeve1.9 "120 VACAyak203.3 "€17.35
DAYTON 4VZE2 Trafo Kontrolü 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "çerçeve1.9 "120/208/240VACAyak203.3 "€19.95
DAYTON 4VZE5 Trafo Kontrolü 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "kapalı2.2 "120 VACÇoklu Montaj403.5 "€25.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4VZE4 Trafo Kontrolü 120/208/240v 40va
€19.14 / Adet