Dayton 4vzf5 | Trafo Kontrolü 120/208/240/480v 75va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4VZF5 Trafo Kontrolü 120/208/240 / 480v 75va | AD9ZHP

DAYTON 4VZF5 Trafo Kontrolü 120/208/240/480v 75va

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZHP Modeli: 4VZF5
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
€47.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik3.86 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik3.05 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120/208/240/480VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek65 Derece C
UPC190735336717
VA Derecelendirmesi75
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)8.5
Gemi uzunluğu (cm)12.5
Gemi genişliği (cm)8
HS kodu8504312000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
DAYTON 4VZE8 Trafo Kontrolü 120/208 / 240v 50va | AD9ZHH 4VZE82.4 "Açılış2.2 "120/208/240VACAyak504"€55.93
DAYTON 4VZF1 Trafo Kontrolü 120/208 / 240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "kapalı3"120/208/240VACÇift Ayak602.5 "€62.69
DAYTON 4VZF2 Trafo Kontrolü 120/208/240 / 480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "kapalı3"120/208/240/480VACAyak602.5 "€55.91
DAYTON 4VZF8 Trafo Kontrolü 120/208/240 / 480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "kapalı3"120/208/240/480VACAyak1002.5 "€132.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4VZF5 Trafo Kontrolü 120/208/240/480v 75va
€47.51 / Adet