DAYTON 4W287 Sabitleyici Kriko Cırcır 80000lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Römork Sabitleme Krikosu |
Ayar Aralığı | 39 "51 için" |
Temel Boyut | 18 "Üçgen |
Renk | Sarı |
Kaldırma Kapasitesi | 40,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Statik Yük Kapasitesi | 80,000 lb |
Üst Alan | 8 "Dia. |
Tekerlek tipi | 8 "x 1.6" Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 100.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 75.44 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00