DAYTON 4W324 Fıçı/kutu Kamyon 500 Lb.
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fıçı / Kasa Kamyonu |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Alüminyum |
Kolu tipi | Tek Tutuş |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 14 " |
Noseplate Genişliği | 10 " |
Genel Derinlik | 14 " |
Toplam yükseklik | 51 " |
toplam Genişlik | 19 " |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Yarı Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 135.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.1 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bitiş | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4W325 | toz Boya | Çift Tutuş | €298.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00