Dayton 4yfg5 | Ünite Rulman Motoru 1/370hp 1550 Rpm 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4YFG5 Ünite Rulman Motoru 1/370hp 1550 Rpm 115v | AE2MJM

DAYTON 4YFG5 Ünite Rulman Motoru 1/370hp 1550 Rpm 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MJM Modeli: 4YFG5
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
€35.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.5 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeveStandart olmayan
çerçeve MalzemeAlüminyum
Tam Yük Amperi0.25
HP1/370
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft3.375 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıEmpedans
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajArka ve Ayak
Etiket RPM1550
Çıkış Watt2.3
Uzunluk3.875 "
Faz1
rotasyonCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1 / 2 "
Mil YönüYukarı, Aşağı veya Yatay
Şaft TipiDişli 1 / 4-20
Termal korumaEmpedans
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonTam Yük AmperiHPMil YönüTermal korumaGerilimHzUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
DAYTON 4YFF6 Birim Rulman Motoru 1 / 150hp 1550 Rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Yukarı, Aşağı veya YatayEmpedans115602.625 "€39.20
DAYTON 4YFF7 Birim Rulman Motoru 1 / 150hp 1550 Rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Yukarı, Aşağı veya YatayEmpedans115602.625 "€44.13
DAYTON 4YFF8 Birim Rulman Motoru 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Yukarı, Aşağı veya YatayEmpedans11550/602.625 "€41.82
DAYTON 4YFF9 Birim Rulman Motoru 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Yukarı, Aşağı veya YatayEmpedans11550/602.625 "€40.35
DAYTON 4YFG1 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Yukarı, Aşağı veya YatayOto11550/602.625 "€41.44
DAYTON 4YFG2 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Yukarı, Aşağı veya YatayOto11550/602.625 "€41.24
DAYTON 4YFG3 Birim Rulman Motoru 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJK 4YFG3CCWLE0.331/83Yukarı, Aşağı veya YatayOto23050/602.625 "€43.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4YFG5 Ünite Rulman Motoru 1/370hp 1550 Rpm 115v
€35.03 / Adet